Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=574 L=700 - KTH105740700

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 700 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 412 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 218 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822509149

Réf. Sonepar

00090250914

Réf. Fournisseur

KTH105740700

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

700 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

412 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

218 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

3.11 l

Kontec KH 10 H=574 L=700, Puissance: 412W (Blanc RAL9016)