Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=574 L=900 - KTH105740900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 529 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 279 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149082634
Réf. Sonepar
00090908263
Réf. Fournisseur
KTH105740900
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
529 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
279 W
exposant N:
1.25
contenu en eau:
4 l