Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=646 L=1100 - KTH106461100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 721 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 379 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149120428
Réf. Sonepar
00090912042
Réf. Fournisseur
KTH106461100
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
1100 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
721 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
379 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
5.49 l