Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=646 L=1600 - KTH106461600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1048 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 551 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149120718
Réf. Sonepar
00090912071
Réf. Fournisseur
KTH106461600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
1600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1048 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
551 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
7.98 l