Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=646 L=2000 - KTH106462000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 2000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1310 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 688 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149120794

Réf. Sonepar

00090912079

Réf. Fournisseur

KTH106462000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

2000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1310 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

688 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

9.98 l

Kontec KH 10 H=646 L=2000, Puissance: 1310W (Blanc RAL9016)