Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=646 L=600 - KTH106460600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 393 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 206 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822537708
Réf. Sonepar
00090253770
Réf. Fournisseur
KTH106460600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
393 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
206 W
exposant N:
1.26
contenu en eau:
2.99 l