Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=646 L=800 - KTH106460800

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 524 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 275 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892629849

Réf. Sonepar

00090262984

Réf. Fournisseur

KTH106460800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

524 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

275 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

3.99 l

Kontec KH 10 H=646 L=800, Puissance: 524W (Blanc RAL9016)