Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=790 L=1000 - KTH107901000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 795 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 416 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149082689
Réf. Sonepar
00090908268
Réf. Fournisseur
KTH107901000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
1000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
795 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
416 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
6.12 l