Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=790 L=1200 - KTH107901200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 954 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 499 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149126994

Réf. Sonepar

00090912699

Réf. Fournisseur

KTH107901200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

954 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

499 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

7.34 l

Kontec KH 10 H=790 L=1200, Puissance: 954W (Blanc RAL9016)