Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=790 L=2800 - KTH107902800

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2226 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1164 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149120534

Réf. Sonepar

00090912053

Réf. Fournisseur

KTH107902800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2226 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1164 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

17.14 l

Kontec KH 10 H=790 L=2800, Puissance: 2226W (Blanc RAL9016)