Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=790 L=500 - KTH107900500

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 398 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 208 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892635925

Réf. Sonepar

00090263592

Réf. Fournisseur

KTH107900500

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

398 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

208 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

3.06 l

Kontec KH 10 H=790 L=500, Puissance: 398W (Blanc RAL9016)