Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=790 L=700 - KTH107900700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 557 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 291 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149214677
Réf. Sonepar
00090921467
Réf. Fournisseur
KTH107900700
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
557 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
291 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
4.28 l