Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=790 L=900 - KTH107900900

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 900 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 716 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 374 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149082245

Réf. Sonepar

00090908224

Réf. Fournisseur

KTH107900900

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

900 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

716 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

374 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

5.51 l

Kontec KH 10 H=790 L=900, Puissance: 716W (Blanc RAL9016)