Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=358 L=2800 - KTH103582800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1103 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 585 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149132193
Réf. Sonepar
00090913219
Réf. Fournisseur
KTH103582800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
2800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1103 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
585 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
7.73 l