Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=430 L=3800 - KTH104303800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 3800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1740 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 924 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149135484
Réf. Sonepar
00090913548
Réf. Fournisseur
KTH104303800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
3800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1740 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
924 W
exposant N:
1.24
contenu en eau:
12.65 l