Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=574 L=600 - KTH105740600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 353 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 186 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149082153

Réf. Sonepar

00090908215

Réf. Fournisseur

KTH105740600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

353 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

186 W

exposant N:

1.25

contenu en eau:

2.66 l

Kontec KH 10 H=574 L=600, Puissance: 353W (Blanc RAL9016)