Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 10 H=790 L=800 - KTH107900800

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 636 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 332 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149214691

Réf. Sonepar

00090921469

Réf. Fournisseur

KTH107900800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

636 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

332 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

4.9 l

Kontec KH 10 H=790 L=800, Puissance: 636W (Blanc RAL9016)