Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=358 L=800 - KTH113600800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 534 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 275 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822514914
Réf. Sonepar
00090251491
Réf. Fournisseur
KTH113600800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
534 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
275 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
2.21 l