Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=430 L=1400 - KTH114301400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1064 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 548 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149087431
Réf. Sonepar
00090908743
Réf. Fournisseur
KTH114301400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
1400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1064 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
548 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
4.66 l