Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=430 L=2600 - KTH114302600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1976 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1017 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149089398
Réf. Sonepar
00090908939
Réf. Fournisseur
KTH114302600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1976 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1017 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
8.66 l