Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=430 L=900 - KTH114300900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 430 mm
longueur - 900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 684 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 352 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149085321
Réf. Sonepar
00090908532
Réf. Fournisseur
KTH114300900
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
430 mm
longueur:
900 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
684 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
352 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
3 l