Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=502 L=1200 - KTH115001200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1014 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 519 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822420703

Réf. Sonepar

00090242070

Réf. Fournisseur

KTH115001200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1014 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

519 W

exposant N:

1.31

contenu en eau:

4.64 l

Kontec KH 11 H=502 L=1200, Puissance: 1014W (Blanc RAL9016)