Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=502 L=1800 - KTH115001800

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 1800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1521 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 779 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149082696

Réf. Sonepar

00090908269

Réf. Fournisseur

KTH115001800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

1800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1521 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

779 W

exposant N:

1.31

contenu en eau:

6.97 l

Kontec KH 11 H=502 L=1800, Puissance: 1521W (Blanc RAL9016)