Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=502 L=3400 - KTH115003400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 3400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2873 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1471 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149099854

Réf. Sonepar

00090909985

Réf. Fournisseur

KTH115003400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

3400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2873 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1471 W

exposant N:

1.31

contenu en eau:

13.16 l

Kontec KH 11 H=502 L=3400, Puissance: 2873W (Blanc RAL9016)