Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=502 L=800 - KTH115000800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 676 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 346 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657918437
Réf. Sonepar
00090791843
Réf. Fournisseur
KTH115000800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
676 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
346 W
exposant N:
1.31
contenu en eau:
3.1 l