Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=574 L=1600 - KTH115701600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 1600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1474 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 751 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892413547

Réf. Sonepar

00090241354

Réf. Fournisseur

KTH115701600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

1600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1474 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

751 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

7.1 l

Kontec KH 11 H=574 L=1600, Puissance: 1474W (Blanc RAL9016)