Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=574 L=4000 - KTH115704000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 4000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3684 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1877 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149093173
Réf. Sonepar
00090909317
Réf. Fournisseur
KTH115704000
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
4000 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3684 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1877 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
17.76 l