Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=574 L=500 - KTH115700500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 461 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 235 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822457877
Réf. Sonepar
00090245787
Réf. Fournisseur
KTH115700500
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
500 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
461 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
235 W
exposant N:
1.32
contenu en eau:
2.22 l