Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=646 L=2200 - KTH116502200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2176 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1109 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657877543

Réf. Sonepar

00090787754

Réf. Fournisseur

KTH116502200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2176 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1109 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

10.98 l

Kontec KH 11 H=646 L=2200, Puissance: 2176W (Blanc RAL9016)