Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=790 L=2400 - KTH117902400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 2400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2652 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1338 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149085949

Réf. Sonepar

00090908594

Réf. Fournisseur

KTH117902400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

2400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2652 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1338 W

exposant N:

1.34

contenu en eau:

14.69 l

Kontec KH 11 H=790 L=2400, Puissance: 2652W (Blanc RAL9016)