Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=790 L=800 - KTH117900800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 884 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 446 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822520113
Réf. Sonepar
00090252011
Réf. Fournisseur
KTH117900800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
884 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
446 W
exposant N:
1.34
contenu en eau:
4.9 l