Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=358 L=1300 - KTH113601300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 867 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 446 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149083969
Réf. Sonepar
00090908396
Réf. Fournisseur
KTH113601300
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
1300 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
867 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
446 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
3.59 l