Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=358 L=3400 - KTH113603400

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 3400 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2268 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1167 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822570224

Réf. Sonepar

00090257022

Réf. Fournisseur

KTH113603400

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

3400 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2268 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1167 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

9.38 l

Kontec KH 11 H=358 L=3400, Puissance: 2268W (Blanc RAL9016)