Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=358 L=600 - KTH113600600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 358 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 400 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 206 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149083570
Réf. Sonepar
00090908357
Réf. Fournisseur
KTH113600600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
358 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
400 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
206 W
exposant N:
1.3
contenu en eau:
1.66 l