Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=430 L=1000 - KTH114301000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 760 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 391 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822457891

Réf. Sonepar

00090245789

Réf. Fournisseur

KTH114301000

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

760 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

391 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

3.33 l

Kontec KH 11 H=430 L=1000, Puissance: 760W (Blanc RAL9016)