Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=430 L=3800 - KTH114303800

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 3800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2888 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1487 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007657901880

Réf. Sonepar

00090790188

Réf. Fournisseur

KTH114303800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

3800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2888 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1487 W

exposant N:

1.3

contenu en eau:

12.65 l

Kontec KH 11 H=430 L=3800, Puissance: 2888W (Blanc RAL9016)