Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=502 L=2400 - KTH115002400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2028 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1039 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007822463359
Réf. Sonepar
00090246335
Réf. Fournisseur
KTH115002400
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
2400 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2028 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1039 W
exposant N:
1.31
contenu en eau:
9.29 l