Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=502 L=500 - KTH115000500

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 500 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 423 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 217 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9006892413561

Réf. Sonepar

00090241356

Réf. Fournisseur

KTH115000500

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

500 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

423 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

217 W

exposant N:

1.31

contenu en eau:

1.94 l

Kontec KH 11 H=502 L=500, Puissance: 423W (Blanc RAL9016)