Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 11 H=574 L=2800 - KTH115702800

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 2800 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2579 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1314 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822515201

Réf. Sonepar

00090251520

Réf. Fournisseur

KTH115702800

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

2800 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

2579 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

1314 W

exposant N:

1.32

contenu en eau:

12.43 l

Kontec KH 11 H=574 L=2800, Puissance: 2579W (Blanc RAL9016)