Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=360 L=1200 - KTH203581200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 358 mm

  • longueur - 1200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 785 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 412 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149100079

Réf. Sonepar

00090910007

Réf. Fournisseur

KTH203581200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

358 mm

longueur:

1200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

785 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

412 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

6.66 l

Kontec KH 20 H=360 L=1200, Puissance: 785W (Blanc RAL9016)