Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=430 L=2200 - KTH204302200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 430 mm

  • longueur - 2200 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1665 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 875 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149088032

Réf. Sonepar

00090908803

Réf. Fournisseur

KTH204302200

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

430 mm

longueur:

2200 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1665 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

875 W

exposant N:

1.26

contenu en eau:

14.65 l

Kontec KH 20 H=430 L=2200, Puissance: 1665W (Blanc RAL9016)