fin de vie

Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=500 L=1000 - KTH205021000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 502 mm

  • longueur - 1000 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 859 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 449 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9007822558444

Réf. Sonepar

00090255844

Réf. Fournisseur

KTH205021000

Marque

Finimetal

hauteur:

502 mm

longueur:

1000 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

859 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

449 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

7.77 l

Kontec KH 20 H=500 L=1000, Puissance: 859W (Blanc RAL9016)