Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=500 L=2600 - KTH205022600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 502 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 2233 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1167 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149091025
Réf. Sonepar
00090909102
Réf. Fournisseur
KTH205022600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
502 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
2233 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1167 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
20.2 l