Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=570 L=1800 - KTH205741800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 574 mm
longueur - 1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1728 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 903 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
9007657898173
Réf. Sonepar
00090789817
Réf. Fournisseur
KTH205741800
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
574 mm
longueur:
1800 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
1728 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
903 W
exposant N:
1.27
contenu en eau:
15.98 l