Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=570 L=600 - KTH205740600

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 574 mm

  • longueur - 600 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 576 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 301 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149086182

Réf. Sonepar

00090908618

Réf. Fournisseur

KTH205740600

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

574 mm

longueur:

600 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

576 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

301 W

exposant N:

1.27

contenu en eau:

5.33 l

Kontec KH 20 H=570 L=600, Puissance: 576W (Blanc RAL9016)