Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=650 L=1300 - KTH206461300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 646 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1382 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 719 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149092329

Réf. Sonepar

00090909232

Réf. Fournisseur

KTH206461300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

646 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1382 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

719 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

12.99 l

Kontec KH 20 H=650 L=1300, Puissance: 1382W (Blanc RAL9016)