Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=650 L=600 - KTH206460600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 646 mm
longueur - 600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 638 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 332 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149094262
Réf. Sonepar
00090909426
Réf. Fournisseur
KTH206460600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
646 mm
longueur:
600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
638 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
332 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
5.99 l