Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=790 L=1300 - KTH207901300

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 790 mm

  • longueur - 1300 mm

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 1652 W

  • matériau - acier

  • émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 859 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

6438149083136

Réf. Sonepar

00090908313

Réf. Fournisseur

KTH207901300

Réf. Commerciale

Finimetal

hauteur:

790 mm

longueur:

1300 mm

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:

1652 W

matériau:

acier

émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:

859 W

exposant N:

1.28

contenu en eau:

15.89 l

Kontec KH 20 H=790 L=1300, Puissance: 1652W (Blanc RAL9016)