Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=790 L=2600 - KTH207902600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 3305 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 1719 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
6438149096167
Réf. Sonepar
00090909616
Réf. Fournisseur
KTH207902600
Réf. Commerciale
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
2600 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
3305 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
1719 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
31.77 l