Finimetal - Radiateur décoratif Kontec KH 20 H=790 L=700 - KTH207900700

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 790 mm
longueur - 700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65 - 890 W
matériau - acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45 - 463 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
9007822552947
Réf. Sonepar
00090255294
Réf. Fournisseur
KTH207900700
Marque
Finimetal
hauteur:
790 mm
longueur:
700 mm
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 75/65:
890 W
matériau:
acier
émission de chaleur selon EN 442 20 °C - 55/45:
463 W
exposant N:
1.28
contenu en eau:
8.55 l